Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1205000211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 L code
Voir tous les produits de cette sérieEAN
193264519408
Réf. Sonepar
08205519408
Réf. Fournisseur
1205000211
Réf. Commerciale
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
à angle droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
gris
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
63 V
indice de protection (IP):
IP67