Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1205000214

CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 1 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

193264519439

Réf. Sonepar

08205519439

Réf. Fournisseur

1205000214

Réf. Commerciale

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

gris

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

63 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - d?une seule extrémité Micro-Change (M12) Power, 5 pôles, mâle (droit) à extrémité libre, 14 AWG, câble WSOR, longueur 1,0 m (3,28')