Molex - Capteur inductif de distance - 1202530018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrinex Sensor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
191130061884
Réf. Sonepar
08205061884
Réf. Fournisseur
1202530018
Réf. Commerciale
Molex
distance de commutation:
3 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
longueur du capteur:
60 mm
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
1000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre