Molex - Capteur inductif de distance - 1202530173

CopieCopie
Molex - Capteur inductif de distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

191130063437

Réf. Sonepar

08205063437

Réf. Fournisseur

1202530173

Réf. Commerciale

Molex

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

longueur du capteur:

48.5 mm

revêtement du boîtier:

chromé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

500 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur inductif Contrinex, boîtier M18, distance de travail 0 à 10 mm, quasi intégrable, analogique, sortie 0 à 10 V, connecteur M12 4 pôles, longueur de boîtier 48,5 mm