Molex - Capteur inductif de distance - 1202530605

CopieCopie
Molex - Capteur inductif de distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

191130064328

Réf. Sonepar

08205064328

Réf. Fournisseur

1202530605

Réf. Commerciale

Molex

distance de commutation:

3 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

4 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

30 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

1200 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur inductif Contrinex, entièrement en acier inoxydable, lisse, diamètre 4 mm, distance de travail 3 mm, non intégrable, NPN, NO, câble PUR 3 fils 0,2 m, connecteur M8 3 pôles, longueur de boîtier 30 mm