Molex - Capteur inductif de distance - 1202530615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrinex Sensor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
191130064625
Réf. Sonepar
08205064625
Réf. Fournisseur
1202530615
Réf. Commerciale
Molex
distance de commutation:
3 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
30 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
1200 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre