Molex - Capteur photoélectrique - 1202540020

CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 20...90 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • distance de détection max. - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

191130066568

Réf. Sonepar

08205066568

Réf. Fournisseur

1202540020

Réf. Commerciale

Molex

portée de détection:

20...90 mm

courant de sortie max.:

50 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

distance de détection max.:

120 mm

avec autre sortie analogique:

Oui

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

32.5 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

temps de réponse:

0.6 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

0.00064 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

température ambiante:

-20...50 °C

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier C12 (13,5 x 27,5 mm), suppression d?arrière-plan distance de travail 2 à 120 mm, PNP, éclairage allumé, réglage de la sensibilité par le potentiomètre, câble PVC 3 fils 0,2 m, connecteur M8 3pin