Molex - Capteur photoélectrique - 1202540036

CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

191130066926

Réf. Sonepar

08205066926

Réf. Fournisseur

1202540036

Réf. Commerciale

Molex

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

procédé de réglage:

autre

type de bande de fréquence du spectre de réception:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

classe de protection des lasers:

autre

fréquence de commutation:

1000 Hz

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier C23 (20 x 30 mm), réflecteur, distance de travail 20 à 8 000 mm, PNP, transition/IOL, connecteur M8 4 pôles