Molex - Capteur photoélectrique en barrage - 1202540033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrinex Sensor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
191130066797
Réf. Sonepar
08205066797
Réf. Fournisseur
1202540033
Réf. Commerciale
Molex
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
autre