Molex - Capteur photoélectrique en barrage - 1202540149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur
distance de détection max. - 2000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrinex Sensor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
191130069156
Réf. Sonepar
08205069156
Réf. Fournisseur
1202540149
Réf. Commerciale
Molex
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
distance de détection max.:
2000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
longueur du capteur:
63.5 mm
matériau du boîtier/corps:
métal
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
autre