Molex - Connecteur circulaire - - 1300470037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 20 mm
taille du filetage M - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
889056422055
Réf. Sonepar
08205422055
Réf. Fournisseur
1300470037
Réf. Commerciale
Molex
finition des contacts:
douille
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
20 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non