Molex - Connecteur circulaire - - 1300470039

CopieCopie
Molex - Connecteur circulaire -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 5...10 mm

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 19 mm

  • taille du filetage M - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

889056509961

Réf. Sonepar

08205509961

Réf. Fournisseur

1300470039

Réf. Commerciale

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

5...10 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

19 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.014...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur - Micro-Change (M12) PROFINET, 4 pôles, code D, droit, mâle, blindé, raccordement autodénudant, diamètre de câble 4,00 à 8,00 mm