Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1210230122

CopieCopie
Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - argent

  • revêtement du boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

883906223380

Réf. Sonepar

08205223380

Réf. Fournisseur

1210230122

Réf. Commerciale

Molex

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP65

Connecteur d?électrovannes DIN mPm, forme B-11 mm, filetages internes PG9, 2 pôles plus borne de mise à la terre, 250 V CA/300 V CC, noir, joint profilé NBR, en vrac, monté