Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1212110032

CopieCopie
Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - argent

  • revêtement du boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

884982530843

Réf. Sonepar

08205530843

Réf. Fournisseur

1212110032

Réf. Commerciale

Molex

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur d?électrovannes DIN mPm, forme C-Micro 9,4 mm, filetages externes, 2 pôles plus position de mise à la terre avec circuit C4, 24 V, LED jaune + VDR, transparent, joint NBR profilé, sac unique, non monté