Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1203410506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
887191128108
Réf. Sonepar
08205128108
Réf. Fournisseur
1203410506
Réf. Commerciale
Molex
catégorie:
autre
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
autre
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
autre