Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1201088354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
889056150996
Réf. Sonepar
08205150996
Réf. Fournisseur
1201088354
Réf. Commerciale
Molex
catégorie:
autre
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
autre
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
22
brochage:
autre
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non