Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1201088355

CopieCopie
Molex - Connecteur du cordon de raccordement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

889056151009

Réf. Sonepar

08205151009

Réf. Fournisseur

1201088355

Réf. Commerciale

Molex

catégorie:

autre

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

22

brochage:

autre

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Cordon - à double extrémité Ethernet RJ45, 4 pôles, mâle (droit) vers mâle (droit), 22 AWG, câble TPE, longueur 3,0 m (9,84')