Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1300478008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 5...9 mm
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 8
courant assigné In - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
889056622509
Réf. Sonepar
08205622509
Réf. Fournisseur
1300478008
Réf. Commerciale
Molex
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
5...9 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
0.5 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.025...0.34 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20
nombre min. de cycles d'insertion:
750
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non