Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1300478009

CopieCopie
Molex - Connecteur du cordon de raccordement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 5.5...10 mm

  • finition du boîtier - coudé

  • nombres de connecteurs data - 8

  • courant assigné In - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

889056622820

Réf. Sonepar

08205622820

Réf. Fournisseur

1300478009

Réf. Commerciale

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

5.5...10 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

8

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.025...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

nombre min. de cycles d'insertion:

750

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur - Brad RJ-45, 8 pôles, angle droit, mâle, blindé, raccordement autodénudant, 24-22 AWG