Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1203410751

CopieCopie
Molex - Connecteur du cordon de raccordement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

887191906621

Réf. Sonepar

08205906621

Réf. Fournisseur

1203410751

Réf. Commerciale

Molex

catégorie:

autre

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

autre

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

autre

Cordon - à double extrémité Micro-Change M12 vers standard RJ-45 CAT6A, 8 pôles, femelle (droit) vers mâle RJ-45 (droit), 26 AWG, câble PUR blindé, longueur 1,0 m (3,28')