Molex - CSE M12 4P AC FE STR WSOR MA STR 5M DE - 1200668821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 4 poles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
08205000283
Réf. Fournisseur
1200668821
Réf. Commerciale
Molex
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...85 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP67