Molex - CSE M12 5P AC FE STR WSOR 10M SE UNSH BK - 1200659521

CopieCopie
Molex - CSE M12 5P AC FE STR WSOR 10M SE UNSH BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

08205000252

Réf. Fournisseur

1200659521

Réf. Commerciale

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...85 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 5 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Black TPU WSOR Cable, 10.0m (32.81') Length