Molex - Distributeur de l?interface (avec câble) - 1202480050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
couleur du boîtier/corps - autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 7.8...7.8 mm
longueur de câble configurable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Micro Change
Voir tous les produits de cette sérieEAN
889056140959
Réf. Sonepar
08205140959
Réf. Fournisseur
1202480050
Réf. Commerciale
Molex
longueur du conduit préassemblé:
10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
couleur du boîtier/corps:
autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
7.8...7.8 mm
longueur de câble configurable:
Oui
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
tension de fonctionnement:
10...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
courant de somme max.:
12 A
diamètre du contact femelle:
1.8 mm
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
avec affichage LED:
Oui
raccordement pour capteurs NPN:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-25...85 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
54 mm
hauteur:
29.5 mm
profondeur:
152 mm
Degré de protection (NEMA):
autre