Molex - Distributeur de l?interface (sans câble) - 1202510061

CopieCopie
Molex - Distributeur de l?interface (sans câble)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • longueur de câble configurable - Oui

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • matériau du corps de base de contact - autres alliages de cuivre

  • matériau du corps isolant - PBT

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

193264490103

Réf. Sonepar

08205490103

Réf. Fournisseur

1202510061

Réf. Commerciale

Molex

couleur du boîtier/corps:

autre

longueur de câble configurable:

Oui

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

PBT

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Boîtier passif MPIS Ultra Lock (U12), Top Mount, 4 ports, câble TPE, avec connecteur direct intégral M23 (12 pôles)