Molex - Distributeur de l?interface (sans câble) - 1202510089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
longueur de câble configurable - Oui
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
matériau du corps de base de contact - autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant - PBT
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Micro Change
Voir tous les produits de cette sérieEAN
193264490202
Réf. Sonepar
08205490202
Réf. Fournisseur
1202510089
Réf. Commerciale
Molex
couleur du boîtier/corps:
autre
longueur de câble configurable:
Oui
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant:
PBT
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre