Molex - FA M8 3P FE STR SCR UNSH - 1200910024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 8
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Nano Change (M8)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
21
Réf. Sonepar
08205000044
Réf. Fournisseur
1200910024
Réf. Commerciale
Molex
finition des contacts:
douille
pour diamètre externe de câble:
3.5...5 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
8
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non