Molex - M12 4P MA STR PG7 FA SCREW - 1200710038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 3.3...6.6 mm
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08205000314
Réf. Fournisseur
1200710038
Réf. Commerciale
Molex
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
3.3...6.6 mm
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non