Molex - M12-4P SINGLE ENDED FEM RA - 1200060022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 4 poles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
08205000207
Réf. Fournisseur
1200060022
Réf. Commerciale
Molex
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
à angle droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V