Molex - M12FA-4P-BU-W-PG9 - 1200715010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
pour diamètre externe de câble - 4.1...8.1 mm
finition du boîtier - coudé
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08205000324
Réf. Fournisseur
1200715010
Réf. Commerciale
Molex
finition des contacts:
douille
pour diamètre externe de câble:
4.1...8.1 mm
finition du boîtier:
coudé
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non