Molex - MC 5P F-ATTCH STR PG13.5 - 1300170023

CopieCopie
Molex - MC 5P F-ATTCH STR PG13.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • pour diamètre externe de câble - 5.08...11.43 mm

  • finition du boîtier - droit

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

08205000521

Réf. Fournisseur

1300170023

Réf. Commerciale

Molex

finition des contacts:

douille

pour diamètre externe de câble:

5.08...11.43 mm

finition du boîtier:

droit

matériau du boîtier/corps:

plastique

Mini-Change Field Attachable, Female Connector, 5 Pole, Cable Range: 5.08-11.43mm Outside Diameter with Internal Threads