Molex - MMC-5P-MM-REC-M14-0.30M-PVC - 1200110035

CopieCopie
Molex - MMC-5P-MM-REC-M14-0.30M-PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

08205000227

Réf. Fournisseur

1200110035

Réf. Commerciale

Molex

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles, M12x1 and M14x1 Threads, Male (Straight) to Leads, 0.30m (11.81") Length