Monacor - Alim, LED, 12 V= / 1 A, IP30 - PSL-12/12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754241129
Réf. Sonepar
00558424112
Réf. Fournisseur
PSL-12/12
Réf. Commerciale
Monacor
Alimentation à découpage, LED, 12 V= / 1 A, IP30
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage, LED, DC 12 V, pour l'intérieur
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage, LED, DC 12 V, pour l'intérieur
- Spécifique pour des installations LED
- 12 W
- Faible bruit selon la norme EMV EN 61000-3-2 Classe A
- Protection contre court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe
- Branchement via extrémités de câble nues
- Boîtier plastique avec patte de montage