Monacor - Alim, LED, 12 V= / 5 A, IP67 - PSIP-60/12

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Alim, LED, 12 V= / 5 A, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 5000 mA

  • type de tension de sortie - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754230482

Réf. Sonepar

00558423048

Réf. Fournisseur

PSIP-60/12

Réf. Commerciale

Monacor

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

5000 mA

type de tension de sortie:

DC

Alimentation à découpage, LED, 12 V= / 5 A, IP67

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, LED, DC 12 V, pour intérieur et extérieur (IP66)
  • Spécifique pour des installations LED
  • 60 W
  • Faible bruit selon la norme EMV EN 61000-3-2 Classe C
  • Filtre actif PFC
  • Courant et tension de sortie réglables avec précision
  • Protection contre court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe
  • Branchement via extrémités de câble nues
  • Boîtier métallique solide avec patte de montage