Monacor - Alim, LED, 24 V= / 2,5 A, IP67 - PSIP-60/24

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Alim, LED, 24 V= / 2,5 A, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 2500 mA

  • type de tension de sortie - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754230499

Réf. Sonepar

00558423049

Réf. Fournisseur

PSIP-60/24

Réf. Commerciale

Monacor

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

2500 mA

type de tension de sortie:

DC

Alimentation à découpage, LED, 24 V= / 2,5 A, IP67

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, LED, DC 24 V,