Monacor - Amp PA,480W,100V,4-16?,230/24V - PA-948

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 137 mm

  • profondeur - 395 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754254297

Réf. Sonepar

00558425429

Réf. Fournisseur

PA-948

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

395 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 4-8-16 Ω, mixeur, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur mono PA
  • 1 x 480 W
  • 4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable
  • 4 entrées ligne stéréo
  • Sorties haut-parleurs par contacts à vis
  • Sortie ligne symétrique
  • Sortie Record
  • Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback
  • Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe
  • Réglage de niveau en entrée et sortie
  • Egaliseur 2 voies pour la sortie
  • Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro
  • Ventilateur régulé par la température
  • Alimentation secteur ou courant de secours 24 V
  • Etriers de montage amovibles