Monacor - Amp PA,680W,100V,4?,6z,230/24V - PA-6480

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754199024

Réf. Sonepar

00558419902

Réf. Fournisseur

PA-6480

Réf. Commerciale

Monacor

Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 4 Ω, 6 zones, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur-Mixeur Public Adress 6 zones mono
  • 1 x 480 W
  • 6 zones, contrôlables séparément
  • Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons
  • Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé
  • Modules pour d'autres fonctions disponibles en option
  • Alimentation fantôme 17 V pour micros électret
  • Branchement pour micro PA-6000RC
  • 1 tiroir encastré en façade pour le module diffuseur de message automatique PA-1120DMT, disponible en option ou pour un module lecteur CD ou tuner, en option
  • 3 possibilités en face arrière d'insertion de modules optionnels avec les fonctions suivantes :
  • PA-6FD : surveillance d'erreur
  • PA-6FM : message d'erreur
  • PA-6FR : anti feedback
  • Alimentation secteur ou courant de secours 24 V
  • Etrier de montage amovible
PROSOUND 9/10-2007 "De tradition, MONACOR a une mécanique saine et robuste, ce qui est le cas ici aussi. L'amplificateur Public Adress fait une impression concluante et réfléchie. Avec les modules complémentaires, on a un système capable de s'adapter à toutes les situations."