Monacor - Ampl PA,340W,100V,4?,230V/24V= - PA-1240

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 352 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754143133

Réf. Sonepar

00558414313

Réf. Fournisseur

PA-1240

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

352 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 240 W, 100 V, 4 Ω, 5 zones, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur-Mixeur Public Adress 5 zones mono
  • 1 x 240 W
  • 5 zones, contrôlables séparément
  • Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons réglable
  • Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé
  • Modules pour d'autres fonctions disponibles en option
  • Alimentation fantôme 17 V pour micros électret
  • Branchement micro PA-1120RC (en option)
  • Branchement pour micro PTT, PA-4000PTT ou PA-4300PTT
  • Annonce automatique d'alarme par l'insert PA-1120DMT (en option)
  • Fonctionnement secteur ou batterie 24 V
  • Etrier de montage amovible