Monacor - Ampl PA,4x120W,100V,4?,classeD - PA-4120D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
amplificateur 100 V - Oui
puissance sinus à 4 ohms - 480 W
largeur - 483 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754274479
Réf. Sonepar
00558427447
Réf. Fournisseur
PA-4120D
Réf. Commerciale
Monacor
amplificateur 100 V:
Oui
puissance sinus à 4 ohms:
480 W
largeur:
483 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
noir
Amplificateur Public adress, 4 x 120 W, 100 V, 4 Ω, ampli de puissance, classe D
Les Atouts de l'article:
Amplificateur PA, 4 canaux, classe D
Les Atouts de l'article:
Amplificateur PA, 4 canaux, classe D
- 4 x 120 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- Ventilateur régulateur de température en continu
- Connexion pour interrupteur externe marche/arrêt
- Connexion pour interrupteur externe Mute
- Affichage LED pour les fonctions Protect, Clip, signal et fonctionnement 100 V/4 Ω