Monacor - Ampl PA,4x50W,100V,4?,230V/24V - PA-1450D

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 4 ohms - 200 W

  • puissance musicale à 100 V - 200 W

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754235258

Réf. Sonepar

00558423525

Réf. Fournisseur

PA-1450D

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 4 ohms:

200 W

puissance musicale à 100 V:

200 W

largeur:

483 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

330 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 4 x 50 W, 100 V, 4 Ω, 4 canaux, ampli de puissance, classe D, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur 4 canaux Public Adress, classe D
  • 4 x 50 W
  • Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
  • Faible capacité nécessaire des accus en mode courant de secours qu'avec des amplificateurs 100 V analogiques
  • Réduction importante des besoins en refroidissement grâce à la faible perte de chaleur
  • Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
  • Fonction Mute par canal
  • Réglage de niveau par canal
  • LED pour Clip et Protect par paire de canaux
  • Protégé contre les courts-circuits
  • Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V