Monacor - Ampl PA,8x50W,100V,4?,230V/24V - PA-1850D

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754235265

Réf. Sonepar

00558423526

Réf. Fournisseur

PA-1850D

Réf. Commerciale

Monacor

Amplificateur Public adress, 8 x 50 W, 100 V, 4 Ω, classe D, alim 230 V~ / 24 V=

Les Atouts de l'article:

Amplificateur Public Adress 8 canaux, classe D
  • 8 x 50 W
  • Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
  • Faible capacité nécessaire des accus en mode courant de secours qu'avec des amplificateurs 100 V analogiques
  • Réduction importante des besoins en refroidissement grâce à la faible perte de chaleur
  • Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
  • Fonction Mute par canal
  • Réglage de niveau par canal
  • LED témoin d'écrêtage et de protection par paire de canaux
  • Protégé contre les courts-circuits
  • Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V