Monacor - Ampli 2 x 30 W, stéréo, BT - SA-160BT

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Non

  • puissance musicale à 8 ohms - 60 W

  • avec télécommande - Oui

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754244809

Réf. Sonepar

00558424480

Réf. Fournisseur

SA-160BT

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Non

puissance musicale à 8 ohms:

60 W

avec télécommande:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

122 mm

couleur:

noir

Amplificateur 2 x 30 W, stéréo, BT

Les Atouts de l'article:

Mini amplificateur stéréo, 2x30 W