Monacor - Ampli 2 x 350 W, 8 ?, pro - STA-225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754222906
Réf. Sonepar
00558422290
Réf. Fournisseur
STA-225
Réf. Commerciale
Monacor
Amplificateur 2 x 350 W, 8 Ω, stéréo professionnel
Les Atouts de l'article:
Amplificateur stéréo professionnel, 1000 W,
Les Atouts de l'article:
Amplificateur stéréo professionnel, 1000 W,