Monacor - Ampli PA, 10 W, 4-8-16 ?, Mic - PAM-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754019186
Réf. Sonepar
00558401918
Réf. Fournisseur
PAM-10
Réf. Commerciale
Monacor
Amplificateur Public adress, 10 W, 4-8-16 Ω, avec micro commande
Les Atouts de l'article:
Amplificateur Public Adress avec microphone
Les Atouts de l'article:
Amplificateur Public Adress avec microphone
- Amplificateur intégré 10 W
- Commande de parole, réglage du volume, branchement HP 4-16 Ω
- Alimentation ˜ 230 V/50 Hz/12 VA
- Dimensions (LxHxP) : 167 x 65 x 130 mm
- Fonctionnement secteur