Monacor - Ampli PA,160W,100V,4?, mixeur - PA-900

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 88 mm

  • profondeur - 275 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754171976

Réf. Sonepar

00558417197

Réf. Fournisseur

PA-900

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

275 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4 Ω, mixeur

Les Atouts de l'article:

Amplificateur-Mixeur PA mono