Monacor - Ampli PA, 170W,100V,4?,5 zones - PA-1120

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pré-amplificateur

  • amplificateur 100 V - Oui

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 352 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754143126

Réf. Sonepar

00558414312

Réf. Fournisseur

PA-1120

Réf. Commerciale

Monacor

modèle:

pré-amplificateur

amplificateur 100 V:

Oui

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

352 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4 Ω mixeur, 5 zones

Les Atouts de l'article:

Amplificateur-Mixeur Public Adress 5 zones mono
  • 1 x 120 W
  • 5 zones, contrôlables séparément
  • Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons réglable
  • Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé
  • Modules pour d'autres fonctions disponibles en option
  • Alimentation fantôme 17 V pour micros électret
  • Branchement micro PA-1120RC (en option)
  • Branchement pour micro PTT, PA-4000PTT ou PA-4300PTT
  • Annonce automatique d'alarme par l'insert PA-1120DMT (en option)
  • Fonctionnement secteur ou batterie 24 V
  • Etrier de montage amovible