Monacor - Ampli PA, 240 W, 100/70 V - PA-924S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
amplificateur 100 V - Oui
avec télécommande - Non
largeur - 483 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754261868
Réf. Sonepar
00558426186
Réf. Fournisseur
PA-924S
Réf. Commerciale
Monacor
amplificateur 100 V:
Oui
avec télécommande:
Non
largeur:
483 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
255 mm
couleur:
noir
Amplificateur Public adress, 240 W, 100 V, ampli de puissance
Les Atouts de l'article:
Amplificateur de puissance mono PA
Les Atouts de l'article:
Amplificateur de puissance mono PA
- 1 x 240 W
- Ventilateur régulateur de température
- Protection contre les surchauffe, surcharge, court-circuits
- LED pour Clip, Protection, surchauffe, niveau de sortie et 100 V/70 V
- Sortie pour repiquage (Link)
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis