Monacor - Ampli PA, 480 W, 100 V - PA-948S

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754261875

Réf. Sonepar

00558426187

Réf. Fournisseur

PA-948S

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

483 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

255 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, ampli de puissance

Les Atouts de l'article:

Amplificateur de puissance mono PA
  • 1 x 480 W
  • Ventilateur régulateur de température
  • Protection contre les surchauffe, surcharge, court-circuits
  • LED pour Clip, Protection, surchauffe, niveau de sortie et 1 00 V/70 V
  • Sortie pour repiquage (Link)
  • Sorties haut-parleurs par contacts à vis