Monacor - Ampli PA,480W,100V,8?,230V/24V - PA-1480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754159653
Réf. Sonepar
00558415965
Réf. Fournisseur
PA-1480
Réf. Commerciale
Monacor
Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 8 Ω, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=
Les Atouts de l'article:
Amplificateur Public Adress mono
Les Atouts de l'article:
Amplificateur Public Adress mono
- 1 x 480 W
- Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct., commutable
- Ventilateur régulateur continu de température
- LED d'affichage pour écrêtage (CLIP), circuits de protection, surchauffes de température et niveau de sortie
- Sortie pour repiquage signal (Link)
- Alimentation secteur ou courant de secours 24 V