Monacor - Ampli PA,4x120W,100V,4-8?,mixe - PA-12040

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754223095

Réf. Sonepar

00558422309

Réf. Fournisseur

PA-12040

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

410 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 4 x 120 W, 100 V, 4-8 Ω, mixeur, 4 zones, matriciel, 100 V/4-8 Ω

Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur matriciel 4 zones avec caractéristiques professionnelles pour sonorisations universelles multi-pièces.
  • 120 W par zone
  • Fonctionnement 100 V et 4/8 Ω
  • Exploitation optimale des limites de puissance et protection fiable des haut-parleurs reliés grâce au limiteur intégré
  • 3 entrées micro /ligne via prises combo
  • 2 entrées ligne stéréo via prises RCA femelles
  • Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies, interrupteur canal mute et zone routing
  • Entrées micro avec alimentation fantôme 46 V commutable individuellement
  • Fonction priorité pour canal 1 commutable
  • Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
  • 4 sorties zone, réglables séparément
  • Sorties zone et moniteur ligne pour d'autres amplificateurs ou enregistreurs
  • Branchement pour haut-parleur moniteur
  • Contrôle via VU-mètres de zone et moniteur
  • Sortie casque réglable
  • Refroidissement par ventilateur
  • Fonctionnement secteur 230 V