Monacor - Ampli PA,4x40W,100V,4-8?, mix - PA-4040

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

  • profondeur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754202786

Réf. Sonepar

00558420278

Réf. Fournisseur

PA-4040

Réf. Commerciale

Monacor

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

310 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 4 x 40 W, 100 V, 4-8 Ω, mixeur, matriciel

Les Atouts de l'article:

Amplificateur-mixeur matriciel 4 zones